Beli kawat las zenith di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  2. MZ-Analysentechnik PerfectSil HPLC Column
    Mulai

    Rp8.899.900

    MZ-Analysentechnik PerfectSil HPLC Column
    Deskripsi:
    Description:PerfectSil 120 C8 3µm 125x3,0mm HPLC Column
    atribut:
    • Size (mm): 3.0x125
    • Bet Surface Area (m²/g): 300
    • Carbon Load (%C): 11.0
    • Internal Diameter (mm): 3.0
    • Length (mm): 125
    • Particle Size (µm): 3
    • Chemistry: C8 (RP-8, MOS, Octyl)
    • Chemistry Producers Term: C8
    • Column Type: Analytical Column
    • Country of Origin: Germany
    • Matrix: Silica
    • Mode of Separation: Reversed Phase Chromatography (RP)
    • Pore Size (A): 120
    • Technology: HPLC
    • USP Class: L7
  3. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  4. HEYCO Socket Thin Walls
    Mulai

    Rp259.900

    HEYCO Socket Thin Walls
    Deskripsi:
    3800 Sockets42 Cr Mo 4PH = phosphatedextra thin walls
  5. NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-350 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp339.900

    NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-350 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
    • Current: AC, DC+
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  7. HEYCO Sockets 25mm
    Mulai

    Rp189.900

    HEYCO Sockets 25mm
    Deskripsi:
    DIN 3124 / ISO 2725Chrome-VanadiumCPP = chromium plated, fullypolished, with ball retaining groove
    atribut:
    • Dimension L (mm): 25
  8. ZENITH Staple
    Mulai

    Rp56.900

    ZENITH Staple
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Steel
    • Number Cohered Into a Strip: 50 pieces
  9. 3M Super 77 Multipurpose Spray Adhesive
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Super 77 Multipurpose Spray Adhesive
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°F): 150
    • Product Form: Aerosol
    • Solids Weight Percent (Approximate): 25 %
    • Flame retardant: Flammable
    • Application Methode: Spray
    • Open Time (minute): 1 to 15
  10. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  12. Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)
    Mulai

    Rp139.900

  13. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  14. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  15. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  16. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  17. NIKKO STEEL Stick Welding Rod (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

Daftar Harga kawat las zenith Terbaru November 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
MZ-Analysentechnik PerfectSil HPLC ColumnRp8.899.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
Mobil Circulating Oils PremiumRp1.899.900
HEYCO Socket Thin WallsRp259.900
NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-350 (Kawat Las Elektroda)Rp339.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
HEYCO Sockets 25mmRp189.900
ZENITH StapleRp56.900
3M Super 77 Multipurpose Spray AdhesiveRp229.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait